Kegellager Timken 95930, Buitendiameter: 235.951 mm | Binnendiameter: 192.278 mm | Breedte: 49.213 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:95930
Rubix:03325651
EAN:0053893710211


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 192,278 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 235,951 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
Productdetails : TIMKEN 95930 CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 95930 is een enkele kegelrollager-cup uit serie 95000. Buitenmaat 235,951 mm en cupbreedte 49,213 mm voor gepaarde toepassing met een cone.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,276x235,966x235,966 mm |
| Logistiek gewicht | 4040 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50,8x260,35x260,35 mm |
| Binnendiameter | 192,278 mm |
| Buitendiameter | 235,951 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11 kg |
| Serie | 95000 |
| Totale breedte lager | 49,213 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.576,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.907,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen