Kegellager Timken HM921310D, Buitendiameter: 189.967 mm | Binnendiameter: 89.916 mm | Breedte: 54.102 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM921310D
Rubix:03327120
EAN:0053893708515
TIMKEN HM 921310 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter89,916 mm
Buitendiameter189,967 mm
Breedte54,102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 921310 D CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken HM921310D is een dubbele kegelrol-lagercup (TDO) voor toepassingen met omkeermomenten. OD 189,967 mm, breedte 54,102 mm, gewicht 9,444 kg.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,102x189,967x189,967 mm
Logistiek gewicht2852 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter89,916 mm
Buitendiameter189,967 mm
Breedte54,102 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,444 kg
Seriehm921300
Materiaalmelt steel
Kokerstaal
Totale breedte lager85,852 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr129000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.739,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2.104,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen