Kegellager Timken U399A-90012, Buitendiameter: 79.967 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 22.098 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:U399A-90012
Rubix:03384582
EAN:0053893030401


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,967 mm |
| Breedte | 22,098 mm |
Productdetails : TIMKEN U 399A-90012 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy U 399A-90012 (U300) met cone & cup-opbouw. Stalen uitvoering voor toepassingen waar een complete tapered roller bearing assembly nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39,688 mm |
| Buitendiameter | 79,967 mm |
| Breedte | 22,098 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Serie | u300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,395 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,24 excl. BTW
/ stuk
€ 80,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen