Kegellager Timken HM926747-90057, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 107.95 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926747-90057
Rubix:03327162
EAN:0053893712642


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926747-90057 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken hm 926747-90057 kegellager assy
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 18179 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,89 kg |
| Serie | hm926700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.004,81 excl. BTW
/ stuk
€ 6.055,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen