Kegellager Timken 52400/52637, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 36.513 mm

Timken kegelrollager 52400

Zie technische informatie

Referenties

Timken:52400/52637
Rubix:03323458
EAN:0053893657813
TIMKEN 52400/52637 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 52400/52637 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,513x161,925x161,925 mm
Logistiek gewicht2643 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,53x160,782x160,782 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Serie52400
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 344,43 excl. BTW
/ stuk
€ 416,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.