Kegellager SKF 25577/2/25523/2/Q, Buitendiameter: 82.953 mm | Binnendiameter: 43 mm | Breedte: 26.988 mm

Radiaal kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard

Zie technische informatie

Referenties

SKF:25577/2/25523/2/Q
Rubix:03470681
Fabrikant:141007
EAN:7316573301035
SKF 25577/2/25523/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter43 mm
Buitendiameter82,953 mm
Breedte26,988 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 25577/2/25523/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Radiaal kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard N/A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,88x83,06x83,06 mm
Logistiek gewicht608 g
Binnendiameter43 mm
Buitendiameter82,953 mm
Breedte26,988 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r106000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr80900 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
55,45 excl. BTW
/ stuk
67,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen