Kegellager Timken NA 497SW-90221, Buitendiameter: 158.75 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 73.025 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 497SW-90221
Rubix:03329155
EAN:0053893048154


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,725 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 497 SW-90221 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken NA497SW-90221 kegellagerasssy met dubbele rij voor hoge radiale en axiale belastingen. Open uitvoering met stalen kooi, serie 495.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85,725 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Gewicht | 6,57 kg |
| Serie | 495 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 73,025 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 432367,12 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 253993,45 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.316,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.802,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen