Kegellager Timken HM926747-902B5, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 115.885 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926747-902B5
Rubix:03327168
EAN:0053893973920


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926747-902B5 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken HM926747-902B5 is een dubbelrij kegelrollenlagerass'y (TDO) met brede effectieve spreiding. Geschikt bij hoge kantelmomenten en om te monteren in vaste of zwevende behuizingen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,888x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 18503 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 295,402x127x295,402 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,874 kg |
| Serie | hm926700 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1020000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.249,93 excl. BTW
/ stuk
€ 6.352,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen