Kegellager Timken 559, Buitendiameter: 81 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 36.678 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:559
Rubix:03385660
Fabrikant:100040907
EAN:0053893054063


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 81 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
Productdetails : TIMKEN 559 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 116x116x49 mm |
| Logistiek gewicht | 1140 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1138,1 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 81 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,043 kg |
| Serie | 555 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 248000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 226000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,01 excl. BTW
/ stuk
€ 136,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen