Kegellager Timken HM926747-902B6, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926747-902B6
Rubix:03327169
EAN:0053893663616
TIMKEN HM 926747-902B6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926747-902B6 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegelrollenlager assy HM926747-902B6 (2TS-DM) met spacer HM926710EE. Ontworpen voor hoge radiale en axiale belastingen met 127 mm boring en 228,6 mm buitendiameter.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x228,6x228,6 mm
Logistiek gewicht18179 g
Afmeting verpakking (D x B x H)247,65x152,4x247,65 mm
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht17,89 kg
Statische basisbelasting, radiaal - C0r673000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1020000 N
5.004,81 excl. BTW
/ stuk
6.055,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen