Kegellager Timken 67985-90145, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 206.375 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67985-90145
Rubix:03324490
EAN:0053893377063
TIMKEN 67985-90145 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter206,375 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67985-90145 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO 2-rij kegellagerassy 67985-90145 voor toepassingen met omker-/kantelmomenten. Geschikt voor vaste positie of zwevende montage in de huisboring.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x282,575x282,575 mm
Logistiek gewicht17789 g
Afmeting verpakking (D x B x H)295,402x127x295,402 mm
Binnendiameter206,375 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht18,79 kg
Serie67900
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr875000 N
7.257,81 excl. BTW
/ stuk
8.781,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.