Kegellager Timken HM926749-90054, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127.792 mm | Breedte: 107.95 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926749-90054
Rubix:03327173
EAN:0053893713281


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127,792 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926749-90054 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HM926749-90054 is een 2TS-DM gematchte kegelrollenlagerassemblage met directe montage. Ontworpen voor vaste posities op roterende assen met hoge radiale belasting.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 18062 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 127,792 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,77 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1020000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.419,83 excl. BTW
/ stuk
€ 6.557,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen