Kegellager Timken HM516448, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 39.69 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM516448
Rubix:03384199
Fabrikant:100074807
EAN:0053893630243


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 39,69 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 516448 CONE
Timken HM516448 CONE is een TS (tapered single) kegelrol-lagerkegel voor een single-row tapered roller bearing-opstelling. Boorgat 82,55 mm en breedte 39,69 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1362,1 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 39,69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Totale breedte lager | 39,69 mm |
| Norm | ISO NORMAL CLASS |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 353000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 259000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,24 excl. BTW
/ stuk
€ 213,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen