Kegellager Timken 25877/25820, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 24.608 mm

Kegellagerkom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25877/25820
Rubix:03321333
EAN:0053893654935
TIMKEN 25877/25820 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25877/25820 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,05x73,025x73,025 mm
Logistiek gewicht166 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte24,608 mm
Type lagerspelingcn
Serie25800
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r97400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 58,00 excl. BTW
/ stuk
€ 70,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen