Kegellager Timken HH224310, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 53.975 mm

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH224310
Rubix:03385063
Fabrikant:100067190
EAN:0053893517636
TIMKEN HH 224310 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 224310 CUP


Conische rollagers buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)219,1512x219,1512x58,7756 mm
Gewicht verpakking3050,4 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,8 kg
Seriehh224300
Materiaalchroomstaal
Referentietoerental1700 rpm
Grenstoerental2300 rpm
Totale breedte lager66,678 mm
NormISO 355; JIS B 1512
Statische basisbelasting, radiaal - C0r906000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr806000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 461,80 excl. BTW
/ stuk
€ 558,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen