Kegellager Timken JHM318448-90K02, Buitendiameter: 155 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 88 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JHM318448-90K02
Rubix:03327243
EAN:0053893593975

Productdetails : TIMKEN JHM 318448-90K02 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JHM318448-90K02 is een 2TS-DM matched kegelrollenlager-assemblage met directe montage. Twee single-row lagers met buitenring-spacer zorgen voor betrouwbare positionering op roterende assen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87,884x154,94x154,94 mm |
| Logistiek gewicht | 6754 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 88 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,84 kg |
| Serie | hm318400 |
| Totale breedte lager | 88 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 683000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.054,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.276,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen