Kegellager Timken JM 207049-90N02, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 64 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM 207049-90N02
Rubix:03327475
EAN:0053893083223
TIMKEN JM 207049-90N02 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 207049-90N02 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken JM 207049-90N02 is een SET-RIGHT™ (SR) kegellagerass’y met gematchte lagerdelen en twee afstandhouders. Geschikt voor de meeste industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte64 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,74 kg
Totale breedte lager64 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33800 N
Aangepaste tariefcode84822000
379,47 excl. BTW
/ stuk
459,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen