Kegellager Timken 29685-30000, Buitendiameter: 96.52 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29685-30000
Rubix:03383494
Fabrikant:100042460
EAN:0053893241050
TIMKEN 29685-30000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter96,52 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29685-30000 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x96,393x96,393 mm
Logistiek gewicht606 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120,904x120,904x33,274 mm
Gewicht verpakking581,1 g
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter96,52 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
389,90 excl. BTW
/ stuk
471,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.