Kegellager Timken JHM522649-90K01, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 102.365 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM522649-90K01
Rubix:03327260
EAN:0053893635545
TIMKEN JHM 522649-90K01 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte102,365 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 522649-90K01 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JHM522649-90K01 is een 2TS-IM matched kegellagerass'y voor indirecte montage. Met d=110 mm, D=180 mm, T=102,365 mm en gewicht 9,48 kg.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102,362x180,086x180,086 mm
Logistiek gewicht9345 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte102,365 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,48 kg
Seriehm522600
Materiaalrvs inzetstukken; stalen afstandhouders
Kokerstaal
Totale breedte lager102,365 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r554000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96300 N
1.623,20 excl. BTW
/ stuk
1.964,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen