Kegellager FAG 33009-XL, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 24 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:33009-XL
Rubix:03019541
Fabrikant:0926467350000
EAN:4064328817333



Productdetails : FAG 33009 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 330, hoofdafmeting volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 330 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 11300 rpm |
| Totale breedte lager | 24 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,51 excl. BTW
/ stuk
€ 84,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
