Kegellager Timken T 121, Buitendiameter: 55.562 mm | Binnendiameter: 30.716 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 121
Rubix:03385350
EAN:0053893003733


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,716 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 121 KEGELTAATSLAGER
Tapered roller thrust bearing Timken
Timken T 121 kegeltaatslager is een thrust tapered roller bearing voor axiale (thrust) belastingen. Compact met vaste afmetingen en hoge draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30,716 mm |
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ttsp |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Norm | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,77 excl. BTW
/ stuk
€ 88,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen