Kegellager Timken JM716649-90N01, Buitendiameter: 130.048 mm | Binnendiameter: 85.09 mm | Breedte: 66.04 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM716649-90N01
Rubix:03327544
EAN:0053893815459




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,09 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,048 mm |
| Breedte | 66,04 mm |
Productdetails : TIMKEN JM 716649-90N01 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JM716649-90N01 kegellager-assy (SET-RIGHT™ SR) met J-Line Class N. Twee TS-lagers met cone/cup spacers en (optioneel) snap-ring voor axiale lokalisatie.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,04x130,048x130,048 mm |
| Logistiek gewicht | 2667 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,072x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 85,09 mm |
| Buitendiameter | 130,048 mm |
| Breedte | 66,04 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,87 kg |
| Serie | set-right™ (sr) |
| Totale breedte lager | 66,04 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 490194 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 281000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,18 excl. BTW
/ stuk
€ 593,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen