Kegellager Timken 71425/71750B, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 49.213 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71425/71750B
Rubix:03324579
EAN:0013992337610
TIMKEN 71425/71750 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71425/71750 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 71425/71750 B (TSF) is een enkelrijig kegellager met flens. Robuust ontworpen voor hogere belastingen en lange levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,7 kg
Serie71000
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r543000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.647,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4.413,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.