Kegellager Timken JM736149-90N02, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 103 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM736149-90N02
Rubix:03327598
EAN:0053893086644
TIMKEN JM 736149-90N02 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte103 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 736149-90N02 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assemblage JM736149-90N02 (M736100) voor zware toepassingen. Matched single-row tapered roller bearing assembly met indirecte montage (2TS-IM).

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103x250x250 mm
Logistiek gewicht13539 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte103 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,02 kg
Seriem736100
Kokerstaal
Totale breedte lager102,93 mm
NormISO 355
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr712000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.406,02 excl. BTW
/ stuk
€ 4.121,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen