Kegellager FAG 31319-XL, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 32 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:31319-XL
Rubix:A0692719
Fabrikant:0932494890000
EAN:4054371577520
FAG 31319 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 31319 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte32 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Referentietoerental2800 rpm
Grenstoerental4250 rpm
Totale breedte lager49,5 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r370000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr360000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
794,26 excl. BTW
/ stuk
961,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen