Kegellager Timken 34481B, Buitendiameter: 122.238 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 21.43 mm
Flensbeker voor conische rollagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:34481B
Rubix:03322061
Fabrikant:100046466
EAN:0053893269559







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 21,43 mm |
Productdetails : TIMKEN 34481 B CUP
TSF-lagers hebben flensbekers om de axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen in doorgeboorde behuizingen nauwkeurig uit te lijnen.
Sterke punten
De beker wordt tegen het flensvlak gesteund zodat de behuizing doorgeboord kan worden. Nauwkeurige uitlijning van de behuizingsboringen. Lagere bewerkingskosten.
Toepassingen
Spindels van machinegereedschappen; Tandwielreductie-eenheden; Transaxles voor auto's; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21,336x122,174x122,174 mm |
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 440,4 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 21,43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 34000 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 136000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,69 excl. BTW
/ stuk
€ 321,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen