Kegellager Timken L163149D, Buitendiameter: 444.5 mm | Binnendiameter: 355.6 mm | Breedte: 114.3 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L163149D
Rubix:03327739
EAN:0053893505343


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 355,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN L 163149 D CONE
TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.
Timken conus L163149D uit de L163100-serie (TDI) voor kegelrollenlagers. Cone wordt geleverd als onderdeel van een TDI-assemblage met normale speling (CN) en gespecificeerde afmetingen.
Sterke punten
Double cone and two single cups, with or without a cup spacer. Furnished as a matched assembly. Cups ground to fit
Toepassingen
Gear reduction units; Calendar rolls; Industrial machinery
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,3x399,288x399,288 mm |
| Logistiek gewicht | 26179 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 482,6x139,7x488,95 mm |
| Binnendiameter | 355,6 mm |
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 34,42 kg |
| Serie | l163100 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 112,712 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1280000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.281,57 excl. BTW
/ stuk
€ 14.860,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen