Kegellager Timken HM 231140-90033, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM 231140-90033
Rubix:03326809
EAN:0053893524467


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 231140-90033 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass'y HM 231140-90033 (TS) met een binnendiameter van 146,05 mm en buitenmaat 241,30 mm. Ontworpen voor hoge radiale belastingen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 932000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 597000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.247,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6.349,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen