Kegellager Timken 33275/33472, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33275/33472
Rubix:03321909
EAN:0053893314167
TIMKEN 33275/33472 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33275/33472 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken kegellager 33275/33472 (serie 33000) is ontworpen voor zware radiale belastingen. Binnendiameter 69,85 mm, buitendiameter 120 mm, C0r 197000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,379 kg
Serie33000
Kokerstaal
Totale breedte lager29,794 mm
NormABMA 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r197000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr138000 N
Aangepaste tariefcode84822000
188,63 excl. BTW
/ stuk
228,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen