Kegellager Timken L357049-90045, Buitendiameter: 393.7 mm | Binnendiameter: 304.8 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L357049-90045
Rubix:03383229
EAN:0053893604534
TIMKEN L 357049-90045 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter304,8 mm
Buitendiameter393,7 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 357049-90045 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO (Tapered Double Outer) kegellager-assy met brede effectieve lagerspreiding voor toepassingen met kantelmomenten. Geschikt voor vaste montage of “floating” in de behuizing.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x393,7x393,7 mm
Logistiek gewicht29913 g
Afmeting verpakking (D x B x H)482,6x139,7x488,95 mm
Binnendiameter304,8 mm
Buitendiameter393,7 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Seriel357000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager107,95 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1310000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1020000 N
11.199,27 excl. BTW
/ stuk
13.551,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.