Kegellager Timken 52387-90139, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 82.545 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:52387-90139
Rubix:03323442
EAN:0053893321592


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 98,425 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,545 mm |
Productdetails : TIMKEN 52387-90139 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerass'y 52387-90139 is een TDO (Tapered Double Outer) configuratie voor robuuste belastingsoverdracht. Ontworpen met power dense geometrie voor verlengde levensduur van smering en lagere bedrijfstemperaturen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x162,052x162,052 mm |
| Logistiek gewicht | 6128 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 98,425 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,545 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,011 kg |
| Serie | 52000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 82,545 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 343000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 389000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.083,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.310,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen