Kegellager Timken 02875/02820, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:02875/02820
Rubix:03320049
EAN:0013992327093
TIMKEN 02875/02820 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 02875/02820 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 02875/02820 (TS, 1-rijig) met 31,75 mm boring en 73,025 mm buitendiameter. Statisch 74.900 N, referentie 17.000 rpm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Seriets
Referentietoerental17000 rpm
Grenstoerental13200 rpm
Totale breedte lager22,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 73,19 excl. BTW
/ stuk
€ 88,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen