Kegellager SKF M 12649, Buitendiameter: 44.769 mm | Binnendiameter: 21.43 mm | Breedte: 18.288 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:M 12649
Rubix:03474626
EAN:7316577037213
SKF M 12649 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter21,43 mm
Buitendiameter44,769 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF M 12649 CONE


Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter21,43 mm
Buitendiameter44,769 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Seriem 126
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84822000
€ 22,65 excl. BTW
/ stuk
€ 27,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.