Kegellager Timken LM 501349-902A1, Buitendiameter: 73.431 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 33.02 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 501349-902A1
Rubix:03328446
EAN:0053893986760


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 33,02 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 501349-902A1 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assy LM501349-902A1 (2TS-IM) met stalen spacer voor BEP/BPL. Boor 41,275 mm, OD 73,431 mm, C90 19400 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 33,02 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,73 kg |
| Serie | 2ts-im (matched bearing assembly, indirect mount) |
| Materiaal | roestvrij staal (inzetten); staal (spacers) |
| Totale breedte lager | 42,672 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,53 excl. BTW
/ stuk
€ 270,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen