Kegellager Timken HM 237535-902C1, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 237535-902C1
Rubix:03326859
EAN:0053893403830
TIMKEN HM 237535-902C1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 237535-902C1 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy HM237535-902C1 met C1-speling. Dubbelrij kegellager met 165,1 mm boring, 288,925 mm buitendiameter en totale breedte 142,875 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingc1
Gewicht35,79 kg
Seriehm237500
Materiaalgestanst staal
Kokerstaal
Totale breedte lager142,875 mm
NormISO LIFE-CALCULATION METHOD (L10)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1240000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr441000 N
Aangepaste tariefcode84822000
8.741,03 excl. BTW
/ stuk
10.576,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.