Kegellager Timken 14117A/14276, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19.845 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14117A/14276
Rubix:03320235
EAN:0013992329493
TIMKEN 14117 A/14276 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14117 A/14276 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 14117A/14276 is een enkelrijig taps lager met d=30 mm, D=69,012 mm en breedte 19,845 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,845 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Seriets (tapered single) imperial
Totale breedte lager19,845 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 56,57 excl. BTW
/ stuk
€ 68,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.