Kegellager Timken 15117/15244, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 29.987 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15117/15244
Rubix:03320719
EAN:0013992330499
TIMKEN 15117/15244 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter29,987 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15117/15244 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 15117/15244 is een eenrijig TS kegellager voor gelijktijdige radiale en axiale belastingen. Ontworpen voor hoge belasting en lange levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter29,987 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,27 kg
Serie15000
Kokerstaal
Totale breedte lager20,637 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 82,80 excl. BTW
/ stuk
€ 100,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen