Kegellager FAG 30328-XL, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 53 mm
303..-XL
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:30328
FAG:30328-XL
Rubix:03019479
Fabrikant:0804049870000
EAN:4047643157131

Productdetails : FAG 30328 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 303, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 303 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Totale breedte lager | 67,75 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 730000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 690000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.915,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3.527,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen