Kegellager Timken 439, Buitendiameter: 61.916 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 29.901 mm

Kegel van schuinrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:439
Rubix:03322830
Fabrikant:100040894
EAN:0053893033006
TIMKEN 439 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter61,916 mm
Breedte29,901 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 439 CONE


Enkelrijige schuinrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag de grootste verscheidenheid in inch- en metrische maten ter wereld. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type schuinrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijke afzonderlijke onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Gewoonlijk wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en zorgt voor gelijke afstand tussen de rollen. Ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportrollen; spindels van gereedschapsmachines; aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,901x64,445x64,445 mm
Logistiek gewicht560 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking560,2 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter61,916 mm
Breedte29,901 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Serie435
Kokerstaal
Totale breedte lager35,725 mm
NormTS (TAPERED SINGLE)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r144000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32900 N
€ 180,24 excl. BTW
/ stuk
€ 218,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen