Kegellager Timken JL69349A-90K98, Buitendiameter: 63 mm | Binnendiameter: 38 mm | Breedte: 17 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JL69349A-90K98
Rubix:03327342
EAN:0053893658612
TIMKEN JL 69349 A-90K98 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 69349 A-90K98 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy JL 69349 A-90K98 met conus en cup voor gepaarde montage op een as. Serie L69300 met 38 mm boring en 63 mm buitendiameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Seriel69300
Totale breedte lager17 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 40,26 excl. BTW
/ stuk
€ 48,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.