Kegellager Timken 31594/31520, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:31594/31520
Rubix:03321785
EAN:0053893456256


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 31594-99401 KEGELLAGER ASSY
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager-set 31594/31520 (serie 31500) met boring 34,925 mm en buitendiameter 76,2 mm. Breedte 29,37 mm. Statisch C0r 107000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 31500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 94700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,54 excl. BTW
/ stuk
€ 90,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen