Kegellager Timken 3776/3720, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 44.983 mm | Breedte: 30.162 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3776/3720
Rubix:03384799
TIMKEN 3776/3720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,162 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3776/3720 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 3776/3720 is een eenrijig tapered roller bearing-set voor betrouwbare krachtoverbrenging. Met 44,983 mm boring en 93,264 mm buitendiameter past dit lager in veeleisende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,162 mm
Type lagerspelingcn
Totale breedte lager30,162 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 106,91 excl. BTW
/ stuk
€ 129,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.