Kegellager Timken JM720249-90N02, Buitendiameter: 155 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 72.481 mm
Conisch rollager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM720249-90N02
Rubix:03327577
EAN:0053893086002


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 72,481 mm |
Productdetails : TIMKEN JM 720249-90N02 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnenring- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in de lagerbehuizing de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of voorbelasting (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Beschikbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders worden tijdens de fabricage voorgemonteerd.
Toepassingen
Tandwielreductoren; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72,39x154,94x154,94 mm |
| Logistiek gewicht | 4914 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 72,481 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 355000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 231000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 901,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.090,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen