Kegellager Timken 3192/3120, Buitendiameter: 72.626 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 29.997 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3192/3120
Rubix:03321793
EAN:0053893867960


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 29,997 mm |
Productdetails : TIMKEN 3192/3120 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 3192/3120 kegellager enkelrijig (TS) uit serie 3100. Compacte uitvoering met 28,575 mm boring en 72,626 mm buitendiameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 29,997 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 3100 |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 94800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,14 excl. BTW
/ stuk
€ 153,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen