Kegellager Timken 3578/3525B-30000, Buitendiameter: 87.313 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 11.113 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3578/3525B-30000
Rubix:03322114
EAN:0053893792576


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
Productdetails : TIMKEN 3578/3525 B-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Precisie kegellager van Timken (serie 3500) met P3 class tolerantie. Nauwkeurige lagering voor hogere prestaties; boring 44,45 mm, OD 87,313 mm, breedte 30,886 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 3500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,886 mm |
| Norm | P3 CLASS TOLERANCE |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 134000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 678,41 excl. BTW
/ stuk
€ 820,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen