Kegellager Timken JL624548-90BA1, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 16.67 mm
Precisie conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JL624548-90BA1
Rubix:03383209
Fabrikant:100101077
EAN:0053893081267


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
Productdetails : TIMKEN JL 624548-90BA1 KEGELLAGER ASSY
De uiterst nauwkeurige kegelrollagers van Timken bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnafstemming bieden bij het instellen en afstellen van het lager, om de productiviteit van de machine van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheden met een variabele voorspanning voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precision Plus-lagers met een totale radiale slingering van minder dan één micron.
Sterke punten
Precisie-kegellagers hebben met name de volgende kenmerken: Strengere productiespecificaties, wat resulteert in een grotere rotatienauwkeurigheid; Verminderde toleranties op de boring en buitendiameter, wat zorgt voor betere prestaties bij toepassingen met hoge snelheden en hoge temperaturen; Rechte loopvlak- en/of rolprofielontwerpen (in tegenstelling tot gewelfde profielontwerpen) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar zijn afgestemd en aan de exacte specificaties voldoen; Hoog draagvermogen in vergelijking met andere lagertypes, waardoor de levensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.
Toepassingen
Werktuigmachines; Drukpersen; Walserijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21,336x165,1x165,1 mm |
| Logistiek gewicht | 1347 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 165,1x165,1x47,752 mm |
| Gewicht verpakking | 1346,7 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.448,24 excl. BTW
/ stuk
€ 4.172,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen