Kegellager Timken LM806649, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM806649
Rubix:03385812
Fabrikant:100061495
EAN:0053893692838


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 806649 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 96x96x27 mm |
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 289,8 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | lm806600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,05 mm |
| Norm | DIN 720; ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,73 excl. BTW
/ stuk
€ 49,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen