Kegellager Timken 30324, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 59.5 mm
Serie 303 kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:30324
Rubix:03321747
EAN:0053893080901




Productdetails : TIMKEN 30324 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte lagers, bestaande uit een conus en een cup.
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Single row tapered roller bearing 30324
Sterke punten
Bestand tegen hoge axiale en radiale belastingen.
Toepassingen
Wielen en achterassen voor auto's, loopwielen, snelheidsreductoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 59,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.611,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.950,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen