Kegellager Timken 385/382A, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 21.946 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:385/382A
Rubix:03322374
EAN:0053893793337
TIMKEN 385/382 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte21,946 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 385/382 A KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 385/382A is een eenrijig kegellager voor gecombineerde radiale en axiale belasting in één richting. Met d=55 mm en D=96,838 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte21,946 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,638 kg
Referentietoerental3900 rpm
Grenstoerental5200 rpm
Totale breedte lager21 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r101000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 97,14 excl. BTW
/ stuk
€ 117,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen