Kegellager Timken NA 08125/08231D, Buitendiameter: 58.738 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 32.54 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 08125/08231D
Rubix:03328965
EAN:0013992335685


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 32,54 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 08125/08231 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken NA 08125/08231D dubbelrij kegellager met dubbele buitenring. Power-dense ontwerp voor zwaardere belastingen en verlengde levensduur in veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 32,54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,351 kg |
| Serie | 8000 |
| Totale breedte lager | 32,54 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 55200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 560,80 excl. BTW
/ stuk
€ 678,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen